TELEVES ITALIA SRL - TVV5858 MODULAT.DIGIT UNIV. AUTOALIMEN.PLL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita - 1 RF
Ingressi - Altri
Max livello di uscita - 90 dBµV
Max potenza assorbita - 6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8424450139806
Codice prodotto
TVV5858
Cod. produttore
5858
Produttore
TVV
Uscita:
1 RF
Ingressi:
Altri
Max livello di uscita:
90 dBµV
Max potenza assorbita:
6 W
Modulatore VHF/UHF Genera un canale analogico. Modulatore audio/video domesticoche genera un canale analogico in qualunque banda MATV.. Incorpora display (LCD) per l'indicazione dei canali . Fabbricazione completamente robotizzata. Dispone di regolazione del guadagno per adeguare il livello del segnale al resto dei canali dell'impianto. Incorpora alimentatore switching che ottimizza il consumo energetico .