TELEVES ITALIA SRL - TVV561721 AMP.PALO 12..24V 3I/1U UHF-UHF-VHFMIX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8424450201725
Codice prodotto
TVV561721
Cod. produttore
561721
Produttore
TVV
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
-1.5 dB
Guadagno Banda IV / V:
28 dB
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da palo NanoKom (LTE700, 2do Dividendo Digitale) 3 ingressi: UHF-UHF-VHFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi:andnbsp; il segnale viene amplificato negli ingressi di UHF, mentre quello di VHF si miscela. L'amplificatore si alimenta attraverso il cavo coassiale d'uscita.RED compliant. Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale. Disegno ergonomicoridotto. Sistema di connessione EasyF. Possono essere alimentati da 12 a 24V. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.