pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV561521 AMP.PALO12..24V 3/1 B3/U-FMMIX-SATMIX US

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV561521 AMP.PALO12..24V 3/1 B3/U-FMMIX-SATMIX US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450202449

Codice prodotto

TVV561521

Cod. produttore

561521

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda I:

-1.5 dB

Guadagno Banda III:

18 dB

Guadagno Banda IV / V:

28 dB

Guadagno FM:

-1.5 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo NanoKom (LTE700, 2do Dividendo Digitale) 3 ingressi: BIII/UHF-FMmix-IFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri e satelliti provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi: il segnale vieneamplificato all'ingresso di BIII/UHF, mentre quello di FM e di IF(SAT) solo miscelati. Consente il passaggio DC all'ingresso satellitare per alimentare il LNB.RED compliant . Incorpora la tecnologia ''USOS'' (User Selectable Output Signal): l'installatore seleziona il livello di uscita desiderato, che rimane stabile.Il dispositivo viene regolato automaticamente per adattare il suo guadagno alle variazioni del segnale di ingresso.. Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale. Disegno ergonomico ridotto. Sistema di connessione EasyF. Possono essere alimentati da 12 a 24V. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.