TELEVES ITALIA SRL - TVV560522 AM.INT.2U 47..694MHZ G10/16DB AUTOREG.+D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 2
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450246498
Codice prodotto
TVV560522
Cod. produttore
560522
Produttore
TVV
Numero di uscite:
2
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
10 dB
Guadagno Banda IV / V:
16 dB
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da interno PicoKom 2 uscite: VHF/UHF – LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 2 uscite con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. PlugandPlay, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale. Design estetico e dimensioni ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.