pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV560521 AM.INT.1U 47..694MHZ G14/20DB AUTOREG.+D

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV560521 AM.INT.1U 47..694MHZ G14/20DB AUTOREG.+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Tipologia - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza -

  • Amplificazione B IV/V - 20 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450246481

Codice prodotto

TVV560521

Cod. produttore

560521

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Tipologia:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

Amplificazione B IV/V:

20 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore da interno PicoKom 1 uscita: VHF/UHF – LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 1 uscita con regolazione automatica del guadagno, per estendere l'impianto domestico televisivo terrestre . Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. PlugandPlay, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale. Design estetico e dimensioni ridotte: Installabile in scatole per connessionida 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.