TELEVES ITALIA SRL - TVV5494 DERIVATORE 6 VIE -24DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 6
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 24 dB
Confezione
6 PZ
EAN
8424450119051
Codice prodotto
TVV5494
Cod. produttore
5494
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
6
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
24 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
4 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore EasyF 6D 5...2400MHz 24dB. Derivatore da 6 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (24dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 4 e 5 (tipo B). Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.