TELEVES ITALIA SRL - TVV5489 PARTIT.8 VIE (CON PASSAGGIO BY PASS 1DIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 20 dB
Numero di uscite - 8
Confezione
6 PZ
EAN
8424450118993
Codice prodotto
TVV5489
Cod. produttore
5489
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
20 dB
Numero di uscite:
8
Max perdita di inserzione:
16 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore EasyF 8 Vie 5...2400MHz 14/16dB. Partitore da 8 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163). Viene fornito in scatole da 10 pz.. Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.