TELEVES ITALIA SRL - TVV543802 PARTIT.5 VIE (CON PASSAGG BY PASS 1DIREZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Numero di uscite - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8424450143742
Codice prodotto
TVV543802
Cod. produttore
543802
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Numero di uscite:
5
Max perdita di inserzione:
10 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore EasyF 5 Vie 5...2400MHz 10/9,5dB. Partitore da 5 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.