TELEVES ITALIA SRL - TVV542703 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 20DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 21 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8424450143629
Codice prodotto
TVV542703
Cod. produttore
542703
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
21 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.2 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Mini-Derivatore EasyF 2D 5...2400MHz 21dB. Derivatore mini da 2 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (21dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 4 a 6 (tipo B). La sua innovativa dimensione ultra-piccola consente l'installazione ovunque, incluse scatole di piccole dimensioni.Inoltre, la miniturizzazione viene applicata anche nell'elettronica che ne migliora il suo comportamento elettrico riducendo l'effetto di rumore impulsivo. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 417801). Viene fornito in scatole da 10 pz.. Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.