TELEVES ITALIA SRL - TVV536023 AMP.PALO 12V 3I/1U BIII/DAB-U-U G28DB VU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Preamplificatore
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450273210
Codice prodotto
TVV536023
Cod. produttore
536023
Produttore
TVV
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Preamplificatore
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
26 dB
Guadagno Banda IV / V:
28 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da palo di basso guadagno 3 ingressi: BIII/DAB-UHF-UHF. Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi con amplificazione in tutte le bande. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.RED compliant.. Amplificazione separata per ogni banda. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.