pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5354 AM.PALO 2ING U-V/IF 20DB 95DBUV

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5354 AM.PALO 2ING U-V/IF 20DB 95DBUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 4

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Preamplificatore

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450053546

Codice prodotto

TVV5354

Cod. produttore

5354

Produttore

TVV

Numero di uscite:

4

Numero di ingressi:

2

Modello:

Preamplificatore

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda IV / V:

20 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo Serie IFmix (4 uscite) 2 ingressi: UHF/VHFmix-IFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri e satelliti provenienti da diverse antenne. Ha 2 ingressi con amplificazione nella banda UHF e miscela VHF e IF (SAT). Il segnale risultante è disponibile su 4 uscite uguali per la distribuzione. Consente il passaggio DC all'ingresso satellitare per alimentare il LNB. L'amplificatore si alimenta da 12 a 24Vdc, attraverso uno dei cavi coassiali d'uscita. . Fino a 4 uscite. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.