TELEVES ITALIA SRL - TVV533185 RIPIANO 19? 2U (PROFONDIT? 300MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 482 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 88 mm
Profondità - 315 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8424450246207
Codice prodotto
TVV533185
Cod. produttore
533185
Produttore
TVV
Larghezza:
482 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
88 mm
Profondità:
315 mm
Colore:
Nero
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Ripiano per Rack 19'' 2U. Progettato per una facile installazione di apparecchiature non predisposte per l'attacco a rack (router, tastiere, PC ...) Ha una serie di perforazioni nella sua base per favorire la ventilazione dei dispositivi che si trovanosu di esso, così come per poterli fissare per mezzo di nastri di velcro o fascette.. Resistente: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. Gran facilità d'installazione ed utilizzo.


