TELEVES ITALIA SRL - TVV533112 RACK 19 13U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 13
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 450 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8424450210352
Codice prodotto
TVV533112
Cod. produttore
533112
Produttore
TVV
Numero di unità rack:
13
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
450 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
682 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
60 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
sì
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
no
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


