TELEVES ITALIA SRL - TVV5317 2 ING 950-2200 MHZ G30-45DB MIX TERR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 2
Modello - Amplificatore multibanda
Numero di ingressi - 2
Guadagno VHF - 33 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8424450053171
Codice prodotto
TVV5317
Cod. produttore
5317
Produttore
TVV
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
2
Modello:
Amplificatore multibanda
Numero di ingressi:
2
Guadagno VHF:
33 dB
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Equalizzatore:
sì
Guadagno UHF:
33 dB
Regolatore di livello:
sì
Canale di ritorno:
Passivo
Frequenza canale di ritorno:
5-30 MHz
Guadagno canale di ritorno:
-5 dB