TELEVES ITALIA SRL - TVV519382 DERIVATORE 5?2400MHZ F 8VIE 12DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 15 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8424450268001
Codice prodotto
TVV519382
Cod. produttore
519382
Produttore
TVV
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
15 dB
Derivatore terminale F 8D 5...2400MHz 14dB. Derivatore da 8 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (14dB) e la mancanza di uscita passante, lo rendono consigliato per l'installazione negle impianto 1.Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suo design compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Fornito in scatole da 10pz. . Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Design, qualità e produzione 100% europei.