TELEVES ITALIA SRL - TVV414003 CAV.COAS.SK2003+PVC NER 250M CAS.A+TRIP
.jpg?847586768A676090B9B5C67586686864817D89A483966766847585657A685962BAB5BB&ts=1758381505709)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.6 mm
Diametro del conduttore - 1.02 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - Altri
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
250 M
EAN
8424450179338
Codice prodotto
TVV414003
Cod. produttore
414003
Produttore
TVV
Diametro allo schermo:
4.6 mm
Diametro del conduttore:
1.02 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
3
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
33.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...65 °C


