pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV405202 FILTRO LTE HR EASYF 47..694MHZ (C48)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV405202 FILTRO LTE HR  EASYF  47..694MHZ (C48)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Tipologia - Filtro di blocco

  • Frequenza - 47...694 MHz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450186015

Codice prodotto

TVV405202

Cod. produttore

405202

Produttore

TVV

Tipo di collegamento:

Altro

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Tipologia:

Filtro di blocco

Frequenza:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connessione ''EasyF''. Filtro LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Con scatola per installazione a palo incorporata.. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Disegno ergonomico ridotto. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.