pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV3808 CONNETT. F (COAS.CXT5) CASELLA100

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV3808 CONNETT.  F  (COAS.CXT5) CASELLA100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031136040581

Codice prodotto

TVV3808

Cod. produttore

3808

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Connessione a vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Connettore con filettatura ''F'', con O-ring Cavi piccoli: CXT-5, SK0837plus. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione.