pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV380210 CONNETT.INNESTO RAPIDO X CAVI 6,4-7,5MM

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV380210 CONNETT.INNESTO RAPIDO X CAVI 6,4-7,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8424450185841

Codice prodotto

TVV380210

Cod. produttore

380210

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Connettori a compressione F

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Connettore a compressione ''F'' Universale: Ø 6,4...7,5mm. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Si distingue per essere Universale, cioè compatibile con una vasta gamma di cavi coassiali (6.4 ... 7.5). Questa flessibilità è molto efficace in situazioni in cui la temperatura provoca variazioni nei diametri esterni. Offre una buona schermatura. Viene fornito in scatole di plastica professionali da 50 unità.. Universale: compatibile con un'ampia gamma di diametri. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione solida e robusta.