pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV237290 KIT FTTH: GTU DCSS + RX FO WDM

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV237290 KIT FTTH: GTU DCSS + RX FO WDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450201091

Codice prodotto

TVV237290

Cod. produttore

237290

Produttore

TVV

Kit: Convertitore ottico dCSS Twin e Ricevitore ottico FTTH con WDM Art. 237201 + Art. 237320. Il kit è composto da: Art. 237201: Queste convertitore riceve un segnale ottico TV (1100-1650nm) e recupera il segnale RF originale. Offre 2 uscite RF con TV terrestre e satellitare. Il convertitore ottico può lavorare nelle modalità Legacy, SCR I (EN50494), SRC II (EN50607) e SKY SCR. Compatibile con STB Sky Q ed è ideale per impianti FTTH.Art. 237320: ricevitore FTTH che riceve su un unica fibra due segnali ottici e li demultipla (WDM). Il primo segnale ottico con lunghezza d'onda 1550nm viene convertito in RF su una banda 47-2200MHz; in genere contiene il segnale DTT elaborato tramite una centrale programmabile di nuova generazione (ref. 532133) più una selezione di 30 Tps satellitari ricevuti tramite un LNB dCSS Statico (ref. 747321). Mentre il secondo con lunghezza d'onda 1310nm viene passato al connettore ottico di uscita per essere collegato ad un convertitore ottico Full SAT legacy/dCSS (ref. 237201); in genere trasporta l'intero segnale di una posizione orbitale satellitare trasmesso tramite un LNB ottico (ref. 2353).Inoltre,include: Bretella di F.O. di 1m (Art. 236110). Installazione su guida DIN: installazione sicura ed efficiente, oltre ad un risparmio in spazio e di tempo offre il vantaggio di potere essere integrato con altri dispositivi elettrici nei quadri d'appartamento con una minore densità di cablaggio. Inoltre è possibile installarlo a parete.. Flessibilità di modalità di distribuzione satellitare: si include uno switch per selezionare tra DTT+SAT dCSS Statico e DTT+Full SAT legacy/dCSS dinamico . Alta sensibilità a 1550nm . Alto livello di potenza di uscita nelle 4 uscite RF . Alimentazione ECO in modalità FullSAT selezionata: se il STB SAT è spento, il ricevitore automaticamente spegne il convertitore ottico SAT dCSS, e distribuisce solo il segnale DTT diminuendo al massimo il consumo energetico..