TELEVES ITALIA SRL - TVV236220 KIT:MISURA ATTENUAZIONE F.O.SM/MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450283677
Codice prodotto
TVV236220
Cod. produttore
236220
Produttore
TVV
Kit di misura dell’attenuazione su fibra ottica. Una misurazione della connessione in fibra ottica deve essere effettuata dopo l'installazione, prima di una messa in servizio, così come durante il funzionamento per evitare disservizi. È attrezzato per tutte le applicazioni. . Misura qualitativa dell'attenuazione: per una vasta gamma di applicazioni tipo LAN, WAN, FTTx e altre ancora. Sono supportate tutte le lunghezze d'onda comuni (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm) e i risultati documentano la qualità del collegamento ottico. Facile da usare: il funzionamento autoesplicativo e il display di facile lettura rendono le misurazioni dell'attenuazione un gioco da ragazzi. Un unico misuratore di livello per tutto: grazie al supporto del misuratore di livello di sei lunghezze d'onda comuni (SM/MM), può essere facilmente combinato con le due sorgenti luminose ad alta potenza.