TELEVES ITALIA SRL - TVV236108 BRET. F.O.100M FC/PC BOB.PRE-TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450142837
Codice prodotto
TVV236108
Cod. produttore
236108
Produttore
TVV
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
no
Soffiata:
no
Resistente agli agenti chimici:
sì
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
30 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì