pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV234410 SPLITTER F.O.1250-1650NM SC/APC 8VIE 10D

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - 1x8

  • Lunghezza d'onda operativa - 1260...1650 nm

  • Tipo di montaggio - Cassetta di giunzione

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450255704

Codice prodotto

TVV234410

Cod. produttore

234410

Produttore

TVV

Tipo:

1x8

Lunghezza d'onda operativa:

1260...1650 nm

Tipo di montaggio:

Cassetta di giunzione

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Max. perdita di inserzione:

10.5 dB

Min. perdita di ritorno:

60 dB

Max. perdita di uniformità:

0.8 dB

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL):

0.3 dB

Min. direttività:

55 dB

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C