TELEVES ITALIA SRL - TVV233710 SPLITTER F.O.1250-1650NM SC/APC 2VIE 4DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450255681
Codice prodotto
TVV233710
Cod. produttore
233710
Produttore
TVV
Partitore ottico SC/APC 2 Vie 1260...1650nm 4dB. Partitore a 2 vie con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Progettato in particolare per completare la serie Overlight. E anche consigliato per qualsiasi applicazione con LNB WideBand, fibra ottica o reti GPON. Il suo chassis compatto e adatto per la massima ottimizzazione dello spazio disponibile. . Grande affidabilita. Alta uniformita tra le uscite. Bassa perdita d'inserzione. Progettato per installazioni da interno. Design, qualita e produzione europei al 100%. Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003). Fibra monomodale (SM). Connettori SC/APC.