pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV233213 ADATT.DUPLEX MM LC FEMM.-LC FEMM.CAS25

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV233213 ADATT.DUPLEX MM LC FEMM.-LC FEMM.CAS25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8424450250808

Codice prodotto

TVV233213

Cod. produttore

233213

Produttore

TVV

Adattatore Ottico LC Femmina – LC Femmina Duplex Multimodale (MM), Beige. Adattatore per collegare due connettori ottici maschi con meccanica SC. Entrambi i connettori devono avere lo stesso tipo di lucidatura per evitare perdite di segnale. Compatibile con le fibre multimodali (MM), da OM1 a OM5. Viene fornito in una scatola di plastica professionale. . Basse perdite d'inserzione e alta affidabilità. Installazione per mezzo di “clip'' (incorporato) o viti di fissaggio (non incorporate), assicurando stabilità nel fissaggio. Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali. Corpo in plastica (polimero), meccanicamente resistente agli urti o alla corrosione. Colore beige. Incorpora un tappo rimovibile per proteggere l’interno del connettore . Duplex, per il collegamento di due cavi in fibra a ciascuna estremità . Fornito in scatole da 25 pz..