TELEVES ITALIA SRL - TVV233210 ADATTATORE DOPPIO SC/APC FEM-FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8424450203842
Codice prodotto
TVV233210
Cod. produttore
233210
Produttore
TVV
Adattatore Ottico SC Femmina – SC Femmina Duplex Monomodale (SM), con tappo autobloccante, Verde. Adattatore per collegare tra loro connettori ottici maschi con meccanica SC. Entrambi i connettori devono avere lo stesso tipo di lucidatura per evitare perdite di segnale. Si raccomanda di utilizzare sempre connettori dello stesso colore dell'adattatore, per identificare il tipo di smalto sull'altra estremità: APC (verde). Compatibile con le fibre monomodali (SM). . Basse perdite d'inserzione e alta affidabilità. Installazione per mezzo di “clip'' (incorporato) o viti di fissaggio (non incorporate), assicurando stabilità nel fissaggio. Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali. Corpo in plastica (polimero), meccanicamente resistente agli urti o alla corrosione. Colore verde. Incorpora un tappo di protezione (con molla) da un lato e un tappo rimovibile dall'altro. Duplex, per il collegamento di due cavi in fibra a ciascuna estremità. Fornito in scatole da 20 o 1000 pz..


