TELEVES ITALIA SRL - TVV232611 BRET.SM LSZH DCA PRECONN.SC/APC 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS1
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450222904
Codice prodotto
TVV232611
Cod. produttore
232611
Produttore
TVV
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS1
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Arancione
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Connessione versione APC 2:
sì
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


