TELEVES ITALIA SRL - TVV232001 CAVO 2 F.O.MONOMOD.EST LSFH (G657A2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 2
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - Gomma
Confezione
200 M
EAN
8424450153314
Codice prodotto
TVV232001
Cod. produttore
232001
Produttore
TVV
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
2
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cavo privo di metalli:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
sì
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
48 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1200000 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


