TELEVES ITALIA SRL - TVV231310 CONTEN. SEC. INT. X F.O. (FINO 8 FIBRE)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di fibre - 8
Materiale - Metallo
Tipo di accoppiamento - Connettore di giunzione
Chiudibile a chiave - sì
Scomparti separati - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450174852
Codice prodotto
TVV231310
Cod. produttore
231310
Produttore
TVV
Adatto per numero di fibre:
8
Materiale:
Metallo
Tipo di accoppiamento:
Connettore di giunzione
Chiudibile a chiave:
sì
Scomparti separati:
no
Contenitore secondario finale di fibra ottica Fino a 8 fibre. Progettato per funzionare come elemento finale di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario).Ha una capacità per alloggiare al suo interno fino a 8 giunzioni e 8 adattatori SC Simplex o LC Duplex. Include 8 tappi in gomma per le feritoie, impedendo l'ingresso di polvere o altri elementi quando i connettori non sono installati, mantenendo pulito l'interno del contenitore.. Resistente: Costruito in acciaio. Ingresso del cavo multifibra mediante passacavi PG9. Possibilità d'installazione senza connettori: Perforando i tappi per il passaggio della fibra, mantenendo la fessura sigillata.