TELEVES ITALIA SRL - TVV231304 CONT.SEC.ULTRA-COMP. FINO A 12 FIBRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di fibre - 12
Materiale - Plastica
Tipo di accoppiamento - Giunto a fusione
Grado di protezione (IP) - IP30
Chiudibile a chiave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450266878
Codice prodotto
TVV231304
Cod. produttore
231304
Produttore
TVV
Adatto per numero di fibre:
12
Materiale:
Plastica
Tipo di accoppiamento:
Giunto a fusione
Grado di protezione (IP):
IP30
Chiudibile a chiave:
sì
Scomparti separati:
no
Contenitore secondario ultra compatto di fibra ottica Fino a 12 fibre. Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario). Il suo design ultracompatto e discreto lo rende facile da installare senza disturbare l'estetica della zona.Il suo design ultra compatto e discreto lo rende facile da installare senza intaccare l'estetica dell'ambiente. Ha una capacità per alloggiare al suo interno fino a 12 fibre. . Formato ultra compatto e discreto. Possibilità di aumentare la capacità fino a 24 fibre con il telaio di estensione (Art. 231305) . Costruito in ABS ad alta resistenza. Ingresso/uscita del cavo multifibra principale attraverso le aperturelaterali . Sicurezza: fissaggio a vite, per evitare manipolazioni esterne. Colore grigio (RAL 7035). Dotato di 1 vassoio, per contenere un massimo di 12 tubetti termorestringenti, impilati verticalmente, nei 6 alloggi di cui dispone. Include stiva per giunzioni. Bulloni di ancoraggio a parete inclusa. Codice di protezione IP30 e codice di protezione agli urti IK10 . Dimensioni (L x A x P): 136mm x 136mm x 45mm .


