TELEVES ITALIA SRL - TVV230991 BRET.LANCIO BLIND.MM 150MT SC/PC-SC/PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450317068
Codice prodotto
TVV230991
Cod. produttore
230991
Produttore
TVV
Fibra schermata de lancio per OTDR, multimodale (MM) OM4 SC/PC-SC/PC da 150 metri. Fibra di lancio schermata multimodale (MM) OM4, con connettore SC/PC su entrambe le estremità. La fibra di lancio è una fibra speciale che viene collegata davanti alla sezione di misura in una misurazione OTDR. La fibra è indispensabile per una misura conforme allo standard e attenua gli effetti indesiderati del dispositivo nella sezione di misura. È l'unico modo per misurare correttamente il primo e l'ultimo connettore di un collegamento. Un'estremità della fibra deve essere compatibile con il connettore dell'OTDR da utilizzare. . Connettore SC/UPC e SC/UPC. Pronto per l'uso immediato: l'esclusivo meccanismo di apertura garantisce un rapido dispiegamento . Estremitàdel cavo schermate. Protezione speciale delle estremità del cavo per evitare un'elevata attenuazione dovuta a danni. Fibra di alta qualità MM OM4-G.651.1. Fornito in una custodia compatta. Lunghezza 150 m.