TELEVES ITALIA SRL - TVV230912 BRET.PIGTAIL 900UM FO MM OM4 LSFH LC/PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8424450273821
Codice prodotto
TVV230912
Cod. produttore
230912
Produttore
TVV
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Altri
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
0.9 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


