pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV219602 CAT5E U/UTP LSFH GRIGIO 305M

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV219602 CAT5E U/UTP LSFH GRIGIO 305M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 305 M

EAN

8424450169476

Codice prodotto

TVV219602

Cod. produttore

219602

Produttore

TVV

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

24

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Adatto come cavo telefonico:

Adatto come cavo dati per computer:

Cavo dati DK5000E U/UTP Cat 5E Eca LSFH 24AWG. Cavo dati di categoria 5E e Euroclasse Eca, di tipo U/UTP (non schermato), con conduttore in rame e guaina di LSFH (Low Smoke Free of Halogen) in colore grigio (RAL 7001). Viene fornito in una scatola di 305m. . Cavo dati tipo U/UTP. Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete.