TELEVES ITALIA SRL - TVV2127 CAVO CLASSEA ACC./RAME BIANCO 100M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 0.12 mm
Diametro del conduttore - 1 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8424450137598
Codice prodotto
TVV2127
Cod. produttore
2127
Produttore
TVV
Diametro allo schermo:
0.12 mm
Diametro del conduttore:
1 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
2
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Altri
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Ramato
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
33 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C