TELEVES ITALIA SRL - TVV212501 CAV.COAS.6,6MM PE NERO 100M/BOB CLAS.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 0.12 mm
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PA (Poliammide)
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8424450176665
Codice prodotto
TVV212501
Cod. produttore
212501
Produttore
TVV
Diametro allo schermo:
0.12 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PA (Poliammide)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
2
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
33 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


