TELEVES ITALIA SRL - TVV212302 CAT6 UTP LSFH VIOLA 1000M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Viola
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1000 M
EAN
8424450181751
Codice prodotto
TVV212302
Cod. produttore
212302
Produttore
TVV
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Viola
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
72 %
Adatto come cavo telefonico:
sì
Adatto come cavo dati per computer:
sì


