pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV212201 CAT6 U/UTP FCA CU PE BI.305M

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV212201 CAT6 U/UTP FCA CU PE BI.305M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 305 M

EAN

8424450183298

Codice prodotto

TVV212201

Cod. produttore

212201

Produttore

TVV

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

24

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

72 %

Adatto come cavo telefonico:

Adatto come cavo dati per computer:

Cavo dati DK6000 U/UTP Cat 6 Fca PE 23AWG. Cavo dati di categoria 6 e Euroclasse Fca, di tipo U/UTP (non schermato), con conduttore in rame e guaina di PE in colore bianco (RAL 9010). Viene fornito in una scatola di 305m. . Cavo dati tipo U/UTP. Conduttore centrale di rame solido (23AWG). Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete.