TELEVES ITALIA SRL - TVV209002 PATCH CORD CAT6 UTP CU PVC BI.1M (DIY)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
10 PZ
EAN
8424450221938
Codice prodotto
TVV209002
Cod. produttore
209002
Produttore
TVV
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Bianco
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
72 %