pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV149922 ANT.DAT BOSS UHF(C21-48) G42DBI COLECT.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV149922 ANT.DAT BOSS UHF(C21-48) G42DBI COLECT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 42 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 1.1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450185063

Codice prodotto

TVV149922

Cod. produttore

149922

Produttore

TVV

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

42 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

1.1 m

Banda di frequenza 1:

470...698 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Banda di frequenza 4:

470...698 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna DAT BOSS UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione UHF (DTT) di qualità, ottimizzato il taglio per la banda LTE fino al canale 48 (694MHz). . Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .