TELEVES ITALIA SRL - TVV149921 ANT.DAT BOSS UHF(C21-48) G 42DBI SING.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 42 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 1.1 m
Confezione
5 PZ
EAN
8424450185056
Codice prodotto
TVV149921
Cod. produttore
149921
Produttore
TVV
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
42 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
1.1 m
Banda di frequenza 1:
470...698 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Banda di frequenza 4:
470...694 MHz
Omnidirezionale:
no
Antenna DAT BOSS UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione UHF (DTT) di qualità, ottimizzato il taglio per la banda LTE fino al canale 48 (694MHz). . Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .


