pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV149422 DAT BOSS MIX (5-12/21-48) G36,5/41DBI MU

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV149422 DAT BOSS MIX (5-12/21-48) G36,5/41DBI MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna radio / TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 41 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Banda / Canali ricevibili - 5...48

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8424450185438

Codice prodotto

TVV149422

Cod. produttore

149422

Produttore

TVV

Modello:

Antenna radio / TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

41 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Banda / Canali ricevibili:

5...48

Banda di frequenza 3:

174...230 MHz

Banda di frequenza 4:

470...694 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna DAT BOSS MIX BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione mista UHF/BIII di qualità, ottimizzato il taglio alla banda LTE fino al canale 48 (694MHz). L'antenna è costruita su una struttura di base per la banda UHF di tre elementi; dipolo e due riflettori concepiti per la BIII, consente una ricezione combinata per entrambe le bande. Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .