pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV149296 KIT: 2XANT.V ZENIT + SMARTKOM + ALIM.12V

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV149296 KIT: 2XANT.V ZENIT + SMARTKOM + ALIM.12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 15 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Banda / Canali ricevibili - 21...48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450305041

Codice prodotto

TVV149296

Cod. produttore

149296

Produttore

TVV

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

15 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Banda di frequenza 4:

470...790 MHz

Omnidirezionale:

no

Kit: 2x Antenna V Zenit UHF (Art. 149221) + Amplificatore da palo intelligente SmartKom, con Alimentatore domestico 12V (Art. 531911). Il kit è composto da: Art. 149221: Antenna V Zenit UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). L'antenna VZenit presenta una struttura di tipo ''V'': composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. Per la ricezione UHF, incorpora un filtro con un elevato taglio nella banda per i canali sopra al 48, senzapregiudicare la planarità della risposta in frequenza della banda per il passaggio dei canali (21-48). Questo la rende adeguata per il 2º Dividendo Digitale (LTE700). In questo kit sono fornite 2 antenne. Art. 531911: Amplificatore da palo intelligenteSmartKom con autoprogrammazione o programmazione manuale tramite Bluetooth® (ASuite). Amplificatore compatto e intelligente per l'installazione a palo con elaborazione digitale dei canali, progettato per villette singole. Dotato di 3 ingressi per amplificare i segnali terrestri (VHF+UHF) in cui ogni canale può essere filtrato individualmente da uno qualsiasi dei 32 filtri programmabili disponibili. Inoltre, include un ingresso per miscelare la radio FM. L'amplificatore viene fornito con un alimentatore domestico da 12V (800mA) che viene inserito nell'impianto tramite il cavo coassiale e lo alimenta attraverso il suo connettore di uscita. . Sistema di assemblaggio dei riflettori della antenna rapido e sicuro. Antenna meccanicamente molto robusta, con uneccezionale comportamento contro le vibrazioni . Antenna compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF. Amplificatore ''All-in-one'': unisce le funzioni di diversi elementi di un impianto come filtri, mixer e amplificatori, fornendo una distribuzione completa del segnale tramite un unico cavo coassiale. PlugandPlay: l'amplificatore programma e regola automaticamente il livello del canale premendo il pulsante di autoprogrammazione, oltre ad attivare l’alimentazione dell’antenna quando rileva che il segnale lo richiede. Elaborazione digitale dei canali: in uscita si ottiene un perfetto bilanciamento del livello del segnale tra i diversi canali. Regolazione automatica del guadagno del segnale in ogni filtro (AGC). Alimentatore da interno incluso, con antenna Bluetooth® per la programmazione manuale wireless dell'amplificatore. Programmazione manuale o automatica wireless (via Bluetooth®) tramite smartphone o tablet (Android e iOS) con l'app ASuite, evitando di doverlo fare fisicamente sul palo.