LAPP - OLFLEX 191 CY 4G95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 95 mm²
materiale del rivestimento - PVC
numero di fili - 4
tensione nominale U0 - 300 V
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - No
Confezione
1 M
EAN
4044773191509
Codice prodotto
RT3025947
Cod. produttore
3025947
Produttore
LPP3025947
sezione nominale del conduttore:
95 mm²
materiale del rivestimento:
PVC
numero di fili:
4
tensione nominale U0:
300 V
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
No
colore del rivestimento:
grigio
Geometria del cavo:
tondo
dimensioni AWG:
000
isolamento filo:
PVC
specifica isolamento fili:
altri
marcatura filo:
cifre
con conduttore di protezione:
Sì
specifica materiale mantello:
altri
resistente all’olio secondo EN 60811-404:
No
diametro esterno circa:
50 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:
1000 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
300 mm
tensione nominale U:
500 V
peso:
6280 kg/km
senza alogeni secondo EN 60754-1/2:
No
senza fumo secondo EN 61034-2:
No


