TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1045 Treccia piatta 75 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 75 mm²
Forma del conduttore - Piatta
Larghezza approssimativa cavo - 30 mm
Superficie del conduttore - Stagnato
Confezione
20 M
EAN
8053685374272
Codice prodotto
TKGTPS1045
Cod. produttore
TPS1045
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
75 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
30 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Diametro esterno approssimativo:
75 mm


