TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1140 Treccia 100 mmq - L.250 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 100 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
8053685373763
Codice prodotto
TKGTMS1140
Cod. produttore
TMS1140
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
100 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
250 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Diametro esterno approssimativo:
100 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
30 mm
Altezza approssimativa cavo:
6.5 mm
Attacco diametro del foro:
12.5 mm
Isolato:
no