pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1125 Treccia 75 mmq - L.250 mm

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685373732

Codice prodotto

TKGTMS1125

Cod. produttore

TMS1125

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

250 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

Diametro esterno approssimativo:

75 mm

Con morsettiere:

Larghezza approssimativa cavo:

30 mm

Altezza approssimativa cavo:

5.5 mm

Attacco diametro del foro:

10.5 mm

Isolato:

no

TRECCIA MASSA PIATTA STAGNATA 75mm? -L250mm