TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1060 Treccia 25 mmq - L.200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
8053685373602
Codice prodotto
TKGTMS1060
Cod. produttore
TMS1060
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Diametro esterno approssimativo:
25 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
21 mm
Altezza approssimativa cavo:
2.8 mm
Attacco diametro del foro:
10.5 mm
Isolato:
no