TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1200 Staffa a 45° - 2 fori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Modello - Aletta di fissaggio
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
8053685373244
Codice prodotto
TKGSTF1200
Cod. produttore
STF1200
Produttore
TKG
Adatto per:
Altri
Modello:
Aletta di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
PIASTRINA ZINCATA CALDO FORO 13,5mm