pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1095 GANASCIA ZINC.CALDO X PROF.41X41PARAL.

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altri

  • Modello - Elemento di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685373084

Codice prodotto

TKGSTF1095

Cod. produttore

STF1095

Produttore

TKG

Adatto per:

Altri

Modello:

Elemento di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Accessori e ricambi per fune metallica per sospensione, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGSTF1095 - GANASCIA X TRAVE META. X PROF. 41X41 PAR