pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1076 GANASCIA ZINC.CALDO X PROF.41X21-41X41

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altri

  • Modello - Elemento di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685373060

Codice prodotto

TKGSTF1076

Cod. produttore

STF1076

Produttore

TKG

Adatto per:

Altri

Modello:

Elemento di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Elemento di fissaggio per profilo / profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGSTF1076 - GANASCIA X TRAVE META. X PROF. 41X21-41X